Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-4021-310 Schraubendrehereinsätze-Satz 3/8" mit Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3405494
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3405494
EAN/GTIN:
     4046459177739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Set
Bit
Bit-Knarre Satz
Bit-Knarren-Satz

Produktbeschreibung:

Zum einfachen Lösen und Festziehen von Bremssattel-Befestigungsschrauben.
Dabei ermöglicht der spezielle Kugelkopf an den Schraubendrehereinsätzen auch ein winkelversetztes Arbeiten z.B. an schwer zugänglichen Stellen.

passend für:

Universell passend für Bremssattel-Befestigungsschrauben.
z.B. bei VW-Audi, BMW, Mercedes, Volvo etc.

Stückliste:

1x KL-4021-3107 A - Schraubendreher-Einsatz SW 7
1x KL-4021-3109 A - Schraubendreher-Einsatz SW 9
1x KL-4021-3111 A - Schraubendreher-Einsatz SW 11
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
3/8 Inch
Aufbewahrung:
Steckleiste
Ausführung:
mit Kugelkopf
Gesamtlänge:
100 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
3
Profil:
Sechskant
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1556800
ab € 37,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.