Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 40 Z 30-32 Hakenschlüssel, DIN 1810 Form B, 30-32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6336660
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6336660
EAN/GTIN:
     4010886633663
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
Zapfenschlüssel
hakenschlüssel 30-32 gedore
zapfenschlüssel gedore

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 1810 Form B
Für Kreuzlochmuttern nach DIN 1816
Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
20 mm
Gesamthöhe:
5 mm
Gesamtlänge:
135 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
4,5 mm
Material:
Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht:
0,045 kg
Norm:
DIN 1810 - Form B
Oberfläche:
manganphosphatiert
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
30-32 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Zapfenbreite/-Ø:
4 mm
Zapfenhöhe:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: hakenschlüssel, Flanschmutternschlüssel, Gabelschlüssel, Kreuzlochmutternschlüssel, Nutmutternschlüssel, Stirnlochschlüssel, Zweilochmutterndreher
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-7021131
ab € 21,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.