Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 40 Z 58-62 Hakenschlüssel, DIN 1810 Form B, 58-62 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6337120
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6337120
EAN/GTIN:
     4010886633717
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
Zapfenschlüssel
gedore hakenschlüssel 58-62
zapfenschlüssel gedore

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 1810 Form B
Für Kreuzlochmuttern nach DIN 1816
Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
45 mm
Gesamthöhe:
8 mm
Gesamtlänge:
242 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
7,5 mm
Material:
Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht:
0,198 kg
Norm:
DIN 1810 - Form B
Oberfläche:
manganphosphatiert
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
58-62 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Zapfenbreite/-Ø:
5 mm
Zapfenhöhe:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: hakenschlüssel, Flanschmutternschlüssel, Gabelschlüssel, Kreuzlochmutternschlüssel, Nutmutternschlüssel, Stirnlochschlüssel, Zweilochmutterndreher
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-7021131
ab € 20,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.