Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1150692
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1150692
EAN/GTIN:
     4063151147846
Suchbegriffe:
CA-Steckverbinder
Leistungskabel
Motorkabel
Rundsteckverbinder sonstige
Rundsteckverbinder (kabelseitig), Artikelfamilie: PRC, Verbindungsleitung, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 3, Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse / Stift
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Mit Gewinde:
false
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,03*
€ 157,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,36*
€ 155,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,69*
€ 141,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,34*
€ 126,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1409236
ab € 1,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1409237
ab € 1,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1079650
ab € 64,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1079661
ab € 90,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.