Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presszange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1201853 Kabel-Crimper Schwarz
Phoenix Contact 1201853 Kabel-Crimper Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1151-1201853
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1201853
EAN/GTIN:
     4017918017552
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Presszange, für Aderendhülsen nach DIN 46228-1: 1992-08 und DIN 46228-4: 1990-09
Weitere Informationen:
Querschnitt:
0.5 mm² | 6 mm²
Länge:
195 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
false
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.