| |
|
| Artikel-Nr.: C1151-1212776 Herst.-Nr.: 1212776 EAN/GTIN: 4046356943031 |
| |
|
| | |
| Die CRIMPFOX-RC 10 rundet das Programm der Presszangen für nicht isolierte Kabelschuhe und isolierte Rohrkabelschuhe ab. Alle Zangen dieser Bauform reduzieren den Kraftaufwand bei der Verpressung um 25 Prozent. Weitere Informationen: | | Querschnitt: | 4 mm² | 10 mm² | Länge: | 256 mm | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, aderendhülsenzange 10mm2, dornpresszange |
| | |
| |