Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatzmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1419885
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1419885
EAN/GTIN:
     4055626253237
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
HEAVYCON-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: RJ45, Ausführung : RJ45, Stift, 50 V, 1 A, Anwendung: Daten, mit Adapter für Patch-Kabel
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
true
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
8
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Duroplast
Bemessungsstrom In:
1 A
Umgebungstemperatur:
-25 °C | 60 °C
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstoßspannung:
0.8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
false
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
false
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1182085
ab € 6,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1182087
ab € 6,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1182088
ab € 6,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1182089
ab € 6,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1182090
ab € 6,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1182093
ab € 6,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1182094
ab € 6,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1182095
ab € 6,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2832221
ab € 21,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2832629
ab € 32,68*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,34*
Zubehör
Phoenix Contact
2891482
ab € 25,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2891877
ab € 44,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2891589
ab € 24,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1413158
ab € 10,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.