Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1550669
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1550669
EAN/GTIN:
     4046356170475
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Kabelring, PVC, schwarz, 4-polig, geschirmt, Leiterfarben: braun/ weiß/ blau/ schwarz, Kabellänge: 100 m
Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
0.34 mm²
Ader-Zahl:
4
Schutzleiter:
false
Schirm:
false
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
schwarz
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Außendurchmesser ca.:
5.9 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 °C | 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-25 °C | 80 °C
Nennspannung U:
300 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,77*
€ 172,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,57*
€ 169,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,88*
€ 164,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,57*
€ 161,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.