Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Gateway


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2700651
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2700651
EAN/GTIN:
     4046356621243
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
Profibus Buskoppler
Profibus Gateway
Profinet Ein-/Ausgabemodul
Industrielles Gateway zum Verbinden zweier PROFINET-/PROFIsafe-Netzwerke. Kopplung von sicheren und Standard-IO-Daten. Unterstützt eine redundante Spannungsversorgung. Steuerungsunabhängig einsetzbar.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
18.5 V | 30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potenzialtrennung:
false
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Breite:
130 mm
Höhe:
157.17 mm
Tiefe:
47.02 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.250,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.334,96*
€ 1.588,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.326,86*
€ 1.578,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.292,88*
€ 1.538,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.270,58*
€ 1.511,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.250,17*
€ 1.487,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2891424
ab € 5,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2891246
ab € 1,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2891521
ab € 7,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.