Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussverteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2760623
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2760623
EAN/GTIN:
     4017918064327
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Übergabebaustein
Übergabemodul
Passiver-RS-485-T-Verteiler, bestückt mit einer 9-poligen D-SUB-Stiftleiste und zwei 9-poligen D-SUB-Buchsenleisten
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
60 V
Breite:
56 mm
Höhe:
89.6 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2744380
ab € 27,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2313698
ab € 27,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2311797
ab € 31,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2708232
ab € 24,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2744018
ab € 28,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2744241
ab € 30,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2904467
ab € 31,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.