Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517B-82250065
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3002745
EAN/GTIN:
     4055626428130
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke
Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
8
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Bemessungsstrom In:
41 A
Isoliert:
true
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
sonstige
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
rot
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,651*
€ 3,571*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,701*
€ 3,631*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,70142*
€ 3,63142*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,731*
€ 3,671*
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,7633*
€ 3,7133*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,571*
€ 4,24949
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,411*
€ 4,05909
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,181*
€ 3,78539
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,651*
€ 3,15469
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
ab € 44,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.