| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1151-3240218 Herst.-Nr.: 3240218 EAN/GTIN: 4046356458931 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Feder-Schirmklemmen SKS ... stehen für Kabel- und Leiterdurchmesser von 3 bis 20 mm zur Verfügung. Drei unterschiedliche Montagearten sind möglich: auf NS 35-Tragschienen, auf Sammelschienen oder direkt auf leitfähigen Montageplatten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zulässiger Kabeldurchmesser: | 5 mm | 20 mm | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Breite/Rastermaß: | 24.7 mm | Höhe: | 65.3 mm | Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': | false |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |