Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40586992
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240896
EAN/GTIN:
     4046356710039
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubung m12
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP66, gerade
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
12 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Halogenfrei:
true
Farbe:
schwarz
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Zugentlastung:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0194*
€ 0,032*
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,75*
€ 2,21*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,8272*
€ 2,3072*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,85*
€ 2,33*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,8966*
€ 2,3766*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241188
ab € 5,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1411213
ab € 0,122*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,65*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.