Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 66 02 Aufsteck-Tülle konisch 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-98 66 02
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 66 02
EAN/GTIN:
     4003773084167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endtülle
Isolations Aufstecktülle
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
98 66 02 Aufsteck-Tülle Schützt vor Berührung eines abisolierten, spannungsführenden Leiters (max. Ø 10 mm). - Leiterkennzahl: 2
Weitere Informationen:
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Gewicht:
10 g
Leiterkennzahl:
2
Artikellänge:
80 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Kabelabdeckung, Kabelbrücke, kunststoff endtülle, endtülle, kabelabdeckhaube rot, Aufstecktülle, Klemm Tülle, Tuelle, Klemmtülle, gummitülle, kabeltülle, gummitüllen, schlauchtülle, gummitülle kabeldurchführung, ösen, ösen set, ösenzange, gummistopfen, dichtungsringe set, kabeldurchführung gummi, blindstopfen, dichtungsringe, oesen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.