Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Heißluft-Handgerät 1990-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1990-10
1990-10
1990-10
1990-10
1990-10
1990-10
Artikel-Nr.:
     C1156-1990-10
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1990-10
EAN/GTIN:
     4000896218271
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluftpistole hazet

Anwendung:
Weichlöten, Entlacken, Schweißen, Schrumpfen, Formen und vieles mehr

  • Basis-Ausführung zum Super Preis- / Leistungsverhältnis
  • Leistung: 1600 Watt
  • 2 Luftmengenbereiche: 350 / 500 l/min (Zweistufenschalter)
  • Wertige Keramikheizung, optimale Gerätekühlung und leistungsfähiger Motor gewährleisten lange Lebensdauer
  • Angezogene Luft wird nicht durch den Motor geblasen – verhindert die Verschmutzung des Motors
  • Optimale, gut ausbalancierte Ergonomie
  • Kann hochkant abgestellt werden (Bereitschaftslagerung)
  • Inklusive Heizelementschutz
  • Elektronik: Flicker-konform
  • Netto-Gewicht (kg): 0.68 kg
  • Temperaturbereich: 350°C – 500°C
Weitere Informationen:
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog | SWW
hz-class Hauptklasse:
410060 Heißluft-Gerät
Bezeichnung Produktgruppe:
Heißluft-Handgerät
Produktgruppe:
1990
Netto-Gewicht (kg):
0.68 kg
Produktempfehlung:
198-5 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Type C 2Pin (Eurostecker)
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Pneumatik / Maschinen
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21051502
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, Elektrowerkzeug,Heißluftgebläse (elektrisch),Elektroheißluftgebläse,Elektrisches Heißluftgebläse,Heißluftpistole (elektrisch),Heißluftpistolen (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.