Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ausblaspistole ∙ lang 9040LG-3/2 ∙ 2-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9040LG-3/2
9040LG-3/2
9040LG-3/2
9040LG-3/2
9040LG-3/2
9040LG-3/2
9040LG-3/2
9040LG-3/2
Artikel-Nr.:
     C1156-9040LG-3/2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9040LG-3/2
EAN/GTIN:
     4000896206339
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole

Anwendung:
Reinigung von schwer zugänglichen Stellen an Maschinen, Fahrzeugen und Landmaschinen

  • Venturidüse (54 mm / 35 Gramm) zur Leistungssteigerung
  • 90° Seitendüse (32 mm / 8,4 Gramm) zum Reinigen von Sandwichkühlern
  • Düsengewinde: 18″ PF 28
    (9,728 mm ⌀ / 0,907 mm Steigung)
  • Isolation der Lanze im Griffbereich gegen Auskühlen
  • Maximaler Druck: 12 bar
  • Ergonomischer Handgriff
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Kälteisolierender Griff
  • Maße: 1085 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.31 kg
  • Luftbedarf [l/min]: 450 l/min (7.5 l/sec)
  • Anzahl Werkzeuge: 2
Weitere Informationen:
Betriebsdruck (bar):
6.3 bar
CrossReference:
9040LG-2/2 | 4000896188772
Handgriff:
Kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
Luftbedarf [l/min]:
450 l/min
Luftbedarf [l/sec]:
7.5 l/sec
Netto-Gewicht (g):
313 g
Schlauchdurchmesser (empfohlen):
10 mm
Schluesselworte Synonyme TBS Artikelebene:
Druckluft | Pneumatik | <p>Air Blow Gun</p><p>Air Blowgun</p><p>Air Duster</p><p>Airblow Gun</p><p>Airduster</p><p>Ausblas-Pistole</p><p>Ausblas-Pistolen</p><p>Ausblas-Werkzeug</p><p>Ausblas-Werkzeuge</p><p>Ausblaspistole</p><p>Ausblaspistolen</p><p>Ausblaswerkzeug</p><p>Ausblaswerkzeuge</p><p>Blas-Pistole</p><p>Blas-Pistolen</p><p>Blas-Werkzeug</p><p>Blas-Werkzeuge</p><p>Blaspistole</p><p>Blaspistolen</p><p>Blaswerkzeug</p><p>Blaswerkzeuge</p><p>Druckluft-Blaspistole</p><p>Druckluft-Blaspistolen</p><p>Druckluft-Blaswerkzeug</p><p>Druckluft-Blaswerkzeuge</p><p>Druckluft-Pistole</p><p>Druckluft-Pistolen</p><p>Druckluft-Werkzeug</p><p>Druckluft-Werkzeuge</p><p>Druckluftpistole</p><p>Druckluftpistolen</p><p>Druckluftwerkzeug</p><p>Druckluftwerkzeuge</p><p>Luft-Blaspistole</p><p>Luft-Blaspistolen</p><p>Luft-Blaswerkzeug</p><p>Luft-Blaswerkzeuge</p><p>Luft-Pistole</p><p>Luft-Pistolen</p><p>Luft-Werkzeug</p><p>Luft-Werkzeuge</p><p>Luftpistole</p><p>Luftpistolen</p><p>Luftwerkzeug</p><p>Luftwerkzeuge</p><p>Pneumatik-Blaspistole</p><p>Pneumatik-Blaspistolen</p><p>Pneumatik-Blaswerkzeug</p><p>Pneumatik-Blaswerkzeuge</p><p>Pneumatik-Pistole</p><p>Pneumatik-Pistolen</p><p>Pneumatik-Werkzeug</p><p>Pneumatik-Werkzeuge</p><p>Pneumatikpistole</p><p>Pneumatikpistolen</p><p>Pneumatikwerkzeug</p><p>Pneumatikwerkzeuge</p> | <p>Werkzeug Garnitur</p><p>Werkzeug Garnituren</p><p>Werkzeug Satz</p><p>Werkzeug Sätze</p><p>Werkzeug Set</p><p>Werkzeug Sets</p><p>Werkzeug Sortiment</p><p>Werkzeug Sortimente</p><p>Werkzeug-Garnitur</p><p>Werkzeug-Garnituren</p><p>Werkzeug-Satz</p><p>Werkzeug-Sätze</p><p>Werkzeug-Set</p><p>Werkzeug-Sets</p><p>Werkzeug-Sortiment</p><p>Werkzeug-Sortimente</p><p>Werkzeuggarnitur</p><p>Werkzeuggarnituren</p><p>Werkzeugsatz</p><p>Werkzeugsätze</p><p>Werkzeugset</p><p>Werkzeugsets</p><p>Werkzeugsortiment</p><p>Werkzeugsortimente</p> | <p>Satz</p><p>Sätze</p><p>Set</p><p>Sets</p><p>Sortiment</p><p>Sortimente</p><p>Garnitur</p><p>Garnituren</p>
Schluesselworte:
Ausblas-Pistole / -stift | Druckluft-Werkzeug und Zubehör | Pneumatik-Werkzeug und Zubehör | Druckluft | Pneumatik | <p>Air Blow Gun</p><p>Air Blowgun</p><p>Air Duster</p><p>Airblow Gun</p><p>Airduster</p><p>Ausblas-Pistole</p><p>Ausblas-Pistolen</p><p>Ausblas-Werkzeug</p><p>Ausblas-Werkzeuge</p><p>Ausblaspistole</p><p>Ausblaspistolen</p><p>Ausblaswerkzeug</p><p>Ausblaswerkzeuge</p><p>Blas-Pistole</p><p>Blas-Pistolen</p><p>Blas-Werkzeug</p><p>Blas-Werkzeuge</p><p>Blaspistole</p><p>Blaspistolen</p><p>Blaswerkzeug</p><p>Blaswerkzeuge</p><p>Druckluft-Blaspistole</p><p>Druckluft-Blaspistolen</p><p>Druckluft-Blaswerkzeug</p><p>Druckluft-Blaswerkzeuge</p><p>Druckluft-Pistole</p><p>Druckluft-Pistolen</p><p>Druckluft-Werkzeug</p><p>Druckluft-Werkzeuge</p><p>Druckluftpistole</p><p>Druckluftpistolen</p><p>Druckluftwerkzeug</p><p>Druckluftwerkzeuge</p><p>Luft-Blaspistole</p><p>Luft-Blaspistolen</p><p>Luft-Blaswerkzeug</p><p>Luft-Blaswerkzeuge</p><p>Luft-Pistole</p><p>Luft-Pistolen</p><p>Luft-Werkzeug</p><p>Luft-Werkzeuge</p><p>Luftpistole</p><p>Luftpistolen</p><p>Luftwerkzeug</p><p>Luftwerkzeuge</p><p>Pneumatik-Blaspistole</p><p>Pneumatik-Blaspistolen</p><p>Pneumatik-Blaswerkzeug</p><p>Pneumatik-Blaswerkzeuge</p><p>Pneumatik-Pistole</p><p>Pneumatik-Pistolen</p><p>Pneumatik-Werkzeug</p><p>Pneumatik-Werkzeuge</p><p>Pneumatikpistole</p><p>Pneumatikpistolen</p><p>Pneumatikwerkzeug</p><p>Pneumatikwerkzeuge</p> | <p>Werkzeug Garnitur</p><p>Werkzeug Garnituren</p><p>Werkzeug Satz</p><p>Werkzeug Sätze</p><p>Werkzeug Set</p><p>Werkzeug Sets</p><p>Werkzeug Sortiment</p><p>Werkzeug Sortimente</p><p>Werkzeug-Garnitur</p><p>Werkzeug-Garnituren</p><p>Werkzeug-Satz</p><p>Werkzeug-Sätze</p><p>Werkzeug-Set</p><p>Werkzeug-Sets</p><p>Werkzeug-Sortiment</p><p>Werkzeug-Sortimente</p><p>Werkzeuggarnitur</p><p>Werkzeuggarnituren</p><p>Werkzeugsatz</p><p>Werkzeugsätze</p><p>Werkzeugset</p><p>Werkzeugsets</p><p>Werkzeugsortiment</p><p>Werkzeugsortimente</p> | <p>Satz</p><p>Sätze</p><p>Set</p><p>Sets</p><p>Sortiment</p><p>Sortimente</p><p>Garnitur</p><p>Garnituren</p> | 9040LG-2/2 | 4000896188772 | 9040LG-3/2 | Aktiv
Vorgänger-Artikelnummer:
9040LG-2/2 | 4000896188772
hz-class Hauptklasse:
400140 Ausblaspistole
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- / Sonderartikel
Anzahl Werkzeuge:
2
Bezeichnung Produktgruppe:
Ausblas-Werkzeug
Produktgruppe:
9040-Satz
Netto-Gewicht (kg):
0.31 kg
Länge:
1085 mm
Maße:
1085 mm
Zubehör:
9040LG-3-01 | 9040LG-3-02
Produktempfehlung:
9040-7 | 9041-1 | 9040-3 | 9400-100 | 9012M | 9043N-10 | 9000-040
Ersatzteil:
9040LG-3-01 | 9040LG-3-02
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Druckluftwerkzeuge ∙ Akkuwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21060804
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblaspistole, Druckluftnadelpistole,Druckluftpistole, Druckluftwerkzeug,Druckluftpistole,Reinigungspistole (Druckluft),Ausblaspistole (Druckluft),Blaspistole (Druckluft),Luftpistole (Druckluft)
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 75,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.