Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Steckschlüsselsatz 40/23/6 KN 29 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
pictogramm
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000826281
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754261529
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

  • im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten

Inhalt 29-teilig:

11 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/4" Nr. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

3 Schraubendrehereinsätze Schlitz 1/4" Nr. 41K: 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 8 mm

5 INHEX-Einsätze 1/4" Nr. 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm

4 Schraubendrehereinsätze Kreuzschlitz 1/4" Nr. 44P: PH1; PH2; PH3; PH4

1 Knarre 1/4" Nr. 415: L. 117 mm

2 Verlängerungen 1/4" Nr. 405: L. 54; 150 mm

1 Kardangelenk 1/4" Nr. 407: L. 37 mm

1 Steckgriff 1/4" Nr. 400: L. 150 mm

1 Quergriff 1/4" Nr. 404: L. 116 mm

Weitere Informationen:
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
1/4
Anzahl Werkzeuge:
29 St.
Breite mm (b):
130 mm
Höhe mm (h):
60 mm
Länge mm (L):
230 mm
Gewicht (g):
998 g
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 171,07*
€ 201,21*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 171,78*
€ 202,15*
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 175,34*
€ 205,86*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 175,28*
€ 207,16*
pro Stück
Frei Haus
ab € 177,70*
€ 209,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,21*
€ 239,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,47*
€ 238,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,29*
€ 218,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,09*
€ 211,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,07*
€ 203,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 482,45*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 199,67*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 127,10*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,48*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,35*
Ähnlich
Stahlwille
91220418
ab € 85,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.