Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 Steckschlüsselsatz 60/6/6/882 12 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
pictogramm
pictogramm
1 Steckschlüsselsatz 60/6/6/882 12 St.
Artikel-Nr.:
     C1160-96060101
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754080151
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

  • im stabilen Stahlblechkasten

Inhalt 12-teilig:

6 Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant 1" Nr. 60: 36; 41; 46; 50; 55; 60 mm

1 Aufsteckknarre 1" Nr. 882: L. 185 mm

2 Verlängerungen 1" Nr. 859: L. 200; 410 mm

1 Winkelgelenk 1" Nr. 884: L. 195 mm

1 Kopf zum Quergriff 1" Nr. 886: L. 80 mm

1 Handgriff 1" Nr. 888: L. 700 mm

Weitere Informationen:
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
1
Anzahl Werkzeuge:
12 St.
Breite mm (b):
193 mm
Höhe mm (h):
95 mm
Länge mm (L):
810 mm
Gewicht (g):
19720 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 641,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,59*
€ 871,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,48*
€ 806,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,13*
€ 789,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,84*
€ 778,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,14*
€ 762,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 64,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.