Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutztülle, Ø 6,3, rot RAL 3017 mit Rasthebelschutz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Knickschutztülle, Ø 6,3, rot RAL 3017 mit Rasthebelschutz
Knickschutztülle, Ø 6,3, rot RAL 3017 mit Rasthebelschutz
Artikel-Nr.:
     C1161-100001115
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100001115
EAN/GTIN:
     4018359298791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Knickschutztülle, Ø 6,3, rot RAL 3017 mit Rasthebelschutz
Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. Die Stecker sind bis zu viermal wiederanschließbar. Ein umfangreiches Sortiment ein- und zweiteiliger Knickschutztüllen in verschiedenen Farben und für Kabeldurchmesser von 5,0 bis 7,3 mm schützt das Kabel und unterstützt gleichzeitig die farbliche Kennzeichnung der Stecker.

Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: Knickschutztülle, rot RAL 3017, Ø 6,3 mm, mit Rasthebelschutz
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kurzbezeichnung: Tülle für MP8 FS (J00026A0165)
Weitere Informationen:
EF002356:
6.3
EF000007:
EV000233
EF002169:
EV000139
EF005309:
-
EF000081:
-
EF000073:
-
EF000025:
-
EF000309:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2052* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,21*
€ 33,5699
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,58*
€ 32,8202
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,67*
€ 30,5473
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,62*
€ 29,2978
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,30*
€ 27,727
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,52*
€ 24,4188
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.