| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1161-100001137 Herst.-Nr.: 100001137 EAN/GTIN: 4018359301408 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Knickschutztülle, grün RAL 6024, Ø 7,0 mm, mit Rasthebelschutz Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. Die Stecker sind bis zu viermal wiederanschließbar. Ein umfangreiches Sortiment ein- und zweiteiliger Knickschutztüllen in verschiedenen Farben und für Kabeldurchmesser von 5,0 bis 7,3 mm schützt das Kabel und unterstützt gleichzeitig die farbliche Kennzeichnung der Stecker. Leistungsmerkmale: Anmerkungen: Knickschutztülle, grün RAL 6024, Ø 7,0 mm, mit Rasthebelschutz Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Kurzbezeichnung: Tülle für MP8 FS (J00026A0165) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | EF002356: | 7.0 | EF000007: | EV000235 | EF002169: | EV000139 | EF005309: | - | EF000081: | - | EF000073: | - | EF000025: | - | EF000309: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Knickschutz (Netzwerktechnik), Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, telegärtner knickschutztülle, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle grün, Tülle, Schutztülle, Knickschutz, Kabeltülle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |