Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STX IP20 RJ45 feldkonfektionierbarer Stecker AWG22-26 Cat.6 Class EA(IEC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STX IP20 RJ45 feldkonfektionierbarer Stecker AWG22-26 Cat.6 Class EA(IEC)
STX IP20 RJ45 feldkonfektionierbarer Stecker AWG22-26 Cat.6 Class EA(IEC)
Artikel-Nr.:
     C1161-100007453
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007453
EAN/GTIN:
     4018359328801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Modularstecker
RJ-45 Stecker
STX IP20 RJ45 feldkonfektionierbarer Stecker AWG22-26 Cat.6 Class EA(IEC) schwarz
Die feldkonfektionierbaren RJ45-Stecker der Baureihe MPF8 von Telegärtner können direkt auf das Installationskabel montiert werden, um Endgeräte mit RJ45-Anschluss mit dem Netzwerk zu verbinden; Anschlussdose und Patchkabel werden nicht benötigt. Die MFP8-Baureihe ist die optimale Lösung für geschirmte Modular Plug Terminated Link (MPTL), End-to-End Links (E2E Links) und Direct Attach Cabling (DAC). Mit dem feldkonfektionierbaren RJ45-Stecker MFP8 von Telegärtner können Endgeräte mit RJ45-Anschluss einfach, schnell und sicher an das Installationskabel angeschlossen werden. Wird das Endgerät über dem Kabelauslass montiert oder wird das Kabel bis in das Schutzgehäuse des Geräts geführt, ist der Anschluss unsichtbar und für Unbefugte unzugänglich, was nicht nur gut aussieht, sondern dem Anwender auch das entscheidende Plus an Manipulationssicherheit bietet.

Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: AWG22-26, mit Farbkodierung T568A, T568B und PROFINET, feldkonfektionierbar
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kurzbezeichnung: STX IP20 RJ45-Stecker Cat.6 Class EA (ISO/IEC)
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF001619:
EV002393
EF008058:
true
EF002913:
true
EF002914:
false
EF002915:
true
EF002916:
true
EF000007:
EV000206
EF004498:
22 | 26
EF006243:
-
EF000881:
-
EF000124:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.