Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7-16 auf 7-16 Jumper Kabel 1/2" IP68 Stecker-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxialkabel, 7-16 Stecker, gerade auf 7-16 Buchse, gerade, 50 Ω, 1/2”Flexible J
Koaxialkabel, 7-16 Stecker, gerade auf 7-16 Buchse, gerade, 50 Ω, 1/2”Flexible J
Artikel-Nr.:
     C1161-100009797
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100009797
EAN/GTIN:
     4018359283735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7/16 Anschlusskabel
7/16 DIN Kabel
7/16 Kabel
Rundsteckverbinder sonstige
7-16 auf 7-16 Jumper Kabel 1/2" IP68 Stecker-Buchse
Die koaxialen Jumper-Kabel von Telegärtner zeichnen sich durch ein hohes Qualitätsniveau aus, das sich im gesamten Telegärtner-Portfolio widerspiegelt. Dies zeigt sich zum Beispiel durch die Einsatzfähigkeit für innen und außen, die sehr stabile Knickschutz-Umspritzung sowie fertigungsbegleitenden Prüfungen. Sie sind speziell für die Signalübertagung an Mobilfunkantennen entwickelt worden und werden in nahezu allen Mobilfunk-Basisstationen, aber auch in Distributed Antenna Systems (DAS) verbaut. Der Kunde hat die Wahl zwischen verschiedenen Wellmantelkabel-Größen. Ob 1/2“ Feeder, 1/2“ Superflex, 3/8“ Superflex oder 1/4“ Superflex: Bei Telegärtner wird jeder fündig. Die Verwendung der typischen Mobilfunksteckverbinder-Typen N, 7-16, 4.3-10 sowie der neuen, kompakten Serien 2.2-5 und NEX10® ermöglicht daher den Einsatz der Jumper-Kabel für zahlreiche Anwendungen wie TETRA, GSM, UMTS, LTE oder 5G.

Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: JMPS/0501K
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: Sti-Bu
Länge: 0,5 m
Weitere Informationen:
EF000081:
-
EF001438:
0.5
EF000876:
-
EF000007:
EV000206
EF002495:
EV000217
EF002505:
EV007034
EF002496:
EV000218
EF002506:
EV007034
EF005241:
-
EF000038:
-
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Koaxkabel, Antennenleitung, Antennenkabel, Koaxleitung, Koaxialleitung, 7-16 Jumper Kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 69,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.