Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" 1/2 HE Multi-Verbindungsmodul Cat.7A(IEC) lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19" 1/2 HE Multi-Verbindungsmodul Cat.7A(IEC) lichtgrau RAL 7035
19" 1/2 HE Multi-Verbindungsmodul Cat.7A(IEC) lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C1161-100023276
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023276
EAN/GTIN:
     4018359289454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LSA Verbindungsmodul
Verbindungsmodul Cat 5/6/7
Verbindungsmodul Kat 5/6/7
lsa verbindungsmodul telegärtner
19" 1/2 HE Multi-Verbindungsmodul Cat.7A(IEC) lichtgrau RAL 7035
Verbindungsmodule sind zur direkten, festen Verbindung zweier Leitungen gedacht. Typische Anwendungen sind das Verlängern von Leitungen, wenn Verteiler oder Anschlussdosen versetzt werden, und die Repartur beschädigter Leitungen. Es ist sehr viel einfacher, schneller und kostengünstiger ist es, bestehende Leitungen fachgerecht zu verlängern oder zu reparieren als neue Leitungen zu verlegen und anzuschließen, ganz besonders, wenn dabei Brandschottungen geöffnet und wieder verschlossen werden müssten. Auch die Betriebsunterbrechungen werden auf ein Minimum reduziert. Mit den Verbindungsmodulen von Telegärtner bleibt die volle Leistungfähigkeit der Verkabelungsstrecke bis einschließlich Klasse FA (ISO/IEC) und 1000 MHz erhalten. Mit ihren hervorragenden übertragungstechnischen Werten, ihren kompakten Abmessungen und ihrem robusten Aufbau eignen sie sich für Verkabelungen in Bürogebäuden, Wohnungen, industriell genutzten Bereichen sowie für die technische Gebäudeausrüstung und Gebäudeautomation.

Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: 19" 1/2 HE Multi-Verbindungsmodul für 12 geschirmte bzw. ungeschirmte Installationskabel
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: lichtgrau RAL 7035
Kurzbezeichnung: Multi 12x VM 8-8 Cat.7A (ISO/IEC)
Weitere Informationen:
EF000881:
true
EF002496:
-
EF000536:
-
EF000321:
-
EF005033:
-
EF000322:
-
EF002495:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: lsa verbindungsmodul, Adapter, Verbinder, Verbindungsmodul
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,16*
€ 181,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,61*
€ 178,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,75*
€ 157,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,31*
€ 155,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,36*
€ 144,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.