Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülsenträger GK zylindrisch Ø 60x30mm Schaft-Ø 8 mm


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5417B-p1236952
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42111008
EAN/GTIN:
     4007220146965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbandkörper
Schleifzylinder
Schleifhülsenträger
Schleifkappenhalter
Passender Träger für zylindrische Schleifhülsen. Zylindrische Schleifhülsenträger werden nach ISO 15637-1 unter der Bezeichnung „Spannkörper für zylindrische Schleifhülsen“ geführt.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
GK
RPM, max.:
9500 RPM
RPM, min.:
6500 RPM
Ausführung:
keine Angabe
Breite:
30 mm
Entspricht ISO:
ISO 15637-1
Ø Außen:
60 mm
Ø Schaft:
8 mm
Härte:
65–70
Länge, Schaft:
35 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Schleifhülsenträger GK zylindrisch Ø 60x30mm Schaft-Ø 8 mm
SAP EAN Stck.:
4007220267608
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84661038
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
1272 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.141 kg
SAP Länge (VE):
132 mm
SAP Breite (VE):
132 mm
SAP Höhe (VE):
73 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Träger mit Schaft
ECLASS 12.0:
21012710
ECLASS 7.0:
21019222
ECLASS 8.1:
21019222
ECLASS 9.1:
21019222
proficlass 5.0:
EAB828c014
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21019222
ECLASS 11.1:
21012710
Vorteile:
Sicherer Sitz der Schleifhülse auf dem Schleifhülsenträger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz. | Herausragende Standzeit durch spezielles Fertigungsverfahren – auch unter härtesten Einsatzbedingungen. | Höchste Wirtschaftlichkeit durch besonders hohen Materialabtrag und hohe Aggressivität des Schleifmittels.
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 30 m/s.
Anwendungsempfehlungen:
Für einen leichten Wechsel der Schleifhülsen diese unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen. Dabei den Schleifhülsenträger in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen. | Für einen sicheren Sitz der Schleifhülse die Mindestdrehzahl des Schleifhülsenträgers einhalten. | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 20–30 m/s einsetzen.
AAC895:
60 0173-1#05-AAA480#003
AAH842:
9500 0173-1#05-AAA650#003
AAO057:
Ausführung zylindrisch
AAO663:
4007220146965
AAO676:
42111008
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Schleifhülsenträger GK zylindrisch Ø 60x30mm Schaft-Ø 8 mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAF016:
30 0173-1#05-AAA480#003
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 11,16*
€ 15,29*
1 Tag
307
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 11,49*
€ 15,34*
20 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,65*
€ 15,46*
7 Tage
285
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 11,59*
€ 15,46*
3 Tage
unbekannt
5
pro Box
Frei Haus
ab € 12,07*
€ 15,85*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 15,29*
€ 18,20
pro Box
ab 10 Boxen
€ 14,44*
€ 17,18
pro Box
ab 20 Boxen
€ 13,77*
€ 16,39
pro Box
ab 50 Boxen
€ 13,31*
€ 15,84
pro Box
ab 250 Boxen
€ 13,23*
€ 15,74
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 11,16*
€ 13,28
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 11,16* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 76,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42211312
ab € 1,06*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42211302
ab € 1,06*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42211305
ab € 1,04*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42211308
ab € 1,05*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42211285
ab € 0,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42211115
ab € 0,74*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42211104
ab € 0,73*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42211103
ab € 0,73*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42211105
ab € 0,73*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42211108
ab € 0,73*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42241115
ab € 0,68*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42241104
ab € 0,67*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42241103
ab € 0,83*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42241105
ab € 0,83*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42241108
ab € 0,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.