Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleifhülsen/-träger GSB 5125 A 60


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-42210505
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     42210505
EAN/GTIN:
     4007220148495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff. Schleifhülsen werden nach ISO 2421 unter der Bezeichnung „Zylindrische Schleifhülsen“ geführt. GSB = Großpack Schleifhülsen

Technische Daten:

  • RPM, opt., von: 7500 RPM
  • RPM, opt., bis: 11200 RPM
  • EAN Stck.: 4007220246269
  • Schleifmittel: Korund A
  • Ø Innen metrisch: 51 mm
  • Korngröße: 60
  • Höhe: 25 mm

Vorteile:

  • Sicherer Sitz der Schleifhülse auf dem Schleifhülsenträger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz.
  • Herausragende Standzeit durch spezielles Fertigungsverfahren – auch unter härtesten Einsatzbedingungen.
  • Höchste Wirtschaftlichkeit durch besonders hohen Materialabtrag und hohe Aggressivität des Schleifmittels.

Anwendungsempfehlungen:

  • Für einen leichten Wechsel der Schleifhülsen diese unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen. Dabei den Schleifhülsenträger in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen.
  • Für einen sicheren Sitz der Schleifhülse die Mindestdrehzahl des Schleifhülsenträgers einhalten.
  • Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 20-30 m/s einsetzen.
  • Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.

Bearbeitbare Werkstoffe:

  • Aluminium
  • Temperguss
  • Messing
  • Bronze
  • Stahlguss
  • Kobaltbasislegierungen
  • Kupfer
  • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
  • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
  • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
  • Edelstahl (INOX)
  • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
  • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
  • Thermoplaste

Bearbeitungsaufgaben:

  • Entgraten
  • Stufenweises Feinschleifen
  • Egalisieren
  • Aufrauen
  • Schärfen
  • Flächenbearbeitung
  • Schweißnahtbearbeitung
  • Kantenbearbeitung

Antriebsarten:

  • Biegwellenantrieb
  • Geradschleifer

Bestellhinweise:

  • Schleifhülsenträger bitte separat bestellen.

Sicherheitshinweise:

  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 30 m/s.
  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
  • Schleifhülsen nicht über den Schleifhülsenträger überstehen lassen.
Weitere Informationen:
RPM, opt., von:
7500 RPM
RPM, opt., bis:
11200 RPM
EAN Stck.:
4007220246269
Schleifmittel:
Korund A
Ø Innen metrisch:
51 mm
Korngröße:
60
Höhe:
25 mm
Vorteile:
Sicherer Sitz der Schleifhülse auf dem Schleifhülsenträger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz. | Herausragende Standzeit durch spezielles Fertigungsverfahren – auch unter härtesten Einsatzbedingungen. | Höchste Wirtschaftlichkeit durch besonders hohen Materialabtrag und hohe Aggressivität des Schleifmittels.
Anwendungsempfehlungen:
Für einen leichten Wechsel der Schleifhülsen diese unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen. Dabei den Schleifhülsenträger in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen. | Für einen sicheren Sitz der Schleifhülse die Mindestdrehzahl des Schleifhülsenträgers einhalten. | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 20-30 m/s einsetzen. | Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Temperguss | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Stufenweises Feinschleifen | Egalisieren | Aufrauen | Schärfen | Flächenbearbeitung | Schweißnahtbearbeitung | Kantenbearbeitung
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Bestellhinweise:
Schleifhülsenträger bitte separat bestellen.
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 30 m/s. | Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. | Schleifhülsen nicht über den Schleifhülsenträger überstehen lassen.
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
10886 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.009 kg
Länge (VE):
187 mm
Breite (VE):
152 mm
Höhe (VE):
383 mm
ECLASS 12.0:
21012703
UNSPSC 25.0901:
27110000
ECLASS 13.0:
21012703
ETIM 9.0:
EC002196
ETIM 8.0:
EC002196
ECLASS 14.0:
21012703
ECLASS 7.1:
21019206
ECLASS 8.1:
21019206
ECLASS 9.1:
21019206
ECLASS 10.1:
21019206
ECLASS 11.1:
21012703
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schleifhülsen Zylindrisch
Varianten Ausgabename web fuer bmecat:
PFERD Korund Schleifhülse GSB Zylindrisch Ø 51x25 mm A60 für universelle Anwendungen
Produkthierarchie:
04030101
EAN-Typ:
AR
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, schleifwalzen pferd, lamellenschleifrad, Schleifmittel auf Unterlage, Schleifhülsen Zylindrisch, Ausführung Korund A, Feinschleif- und Polierwerkzeuge
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
4176
100
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,66*
€ 0,83*
9 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,68*
€ 0,85*
4 Tage
unbekannt
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,70*
€ 0,86*
4 Tage
unbekannt
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,87*
5 Tage
4176
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,70*
€ 0,88*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,79*
€ 0,94
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,66*
€ 0,79
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,66* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 83,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD TOOLS
42200001
ab € 13,94*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200003
ab € 18,24*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200004
ab € 60,89*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200002
ab € 13,87*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200005
ab € 18,36*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200006
ab € 61,26*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200007
ab € 13,88*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200008
ab € 19,72*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200009
ab € 66,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.