Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste ungezopft PBU Ø20mm Schaft-Ø6 mm Edelstahl-Draht-Ø0,20 (10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     260W-533087
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43202007
EAN/GTIN:
     4007220530948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste pferd
pinselbürste edelstahl
Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten geeignet. Pinselbürste mit kunststoffüberzogenem Bürstenkörper. Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen, verwendet PFERD bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen, dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD-Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX), wie z. B. V4A, geeignet. Die Drahtqualität 1.4310 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten, das heißt, sie wird von Magneten angezogen.;Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung, die durch Verformung, z. B. während des Drahtziehens, hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand.
Weitere Informationen:
Verpackungen:
Industrieverpackung
RPM, max.:
18000 RPM
RPM, opt., von:
7200 RPM
RPM, opt., bis:
11700 RPM
Aufnahmesystem:
Schaft
Ø Topf:
22 mm
Ø Besatzmaterial:
0.2 mm
Ø Außen:
20 mm
Ø Schaft:
6 mm
Besatzmaterial:
Edelstahldraht (INOX)
Länge, Besatz:
25 mm
Länge, Gesamt:
70 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Pinselbürste ungezopft PBU Ø20mm Schaft-Ø6 mm Edelstahl-Draht-Ø0,20 (10)
SAP EAN Stck.:
4007220247556
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96035000 | 9603500000
Herkunftsland:
DE | US
SAP Volumen (VE):
847 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.066 kg
SAP Länge (VE):
110 mm
SAP Breite (VE):
110 mm
SAP Höhe (VE):
70 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Pinselbürsten ungezopft mit Schaft
ECLASS 12.0:
21043604
ECLASS 7.0:
21043604
ECLASS 8.1:
21043604
ECLASS 9.1:
21043604
proficlass 5.0:
AAA160c015
unspsc 6.0:
27111907
ECLASS 10.1:
21043604
ECLASS 11.1:
21043604
Vorteile:
Sehr gute Korrosionsbeständigkeit. | Erzeugt feine Oberflächen. | Die Bürste ist entfettet und hinterlässt keine Ölrückstände auf dem Werkstück. | Durch den Stützring wird ein seitliches Ausweichen der Drähte vermieden. | Spreizung und Flexibilität des Bürstenbesatzes durch Stützring exakt regulierbar. | Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Vertiefungen und Bohrungen. | Durch den Kunststoffüberzug wird das Risiko der Kontaktkorrosion vermieden. | Ist der Besatz bis zum Stützring abgearbeitet kann dieser zur weiteren Nutzung entfernt werden, ohne dass sich das Bürstverhalten ändert.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Bronze | Kobaltbasislegierungen | NE-Metall hart | Hochwarmfeste Werkstoffe | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis | Weitere NE-Metalle | weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²) | Edelstahl (INOX) | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Anlauffarben entfernen | Aufrauen | Entgraten | Entlacken | Entrosten | Oxydschichten entfernen | Reinigen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Bohrmaschine | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 300 Watt verwenden. | Stützring entfernen, sobald der Besatz bis zum Stützring abgearbeitet ist. So kann der restliche Besatz freigesetzt und vollständig verbraucht werden. | Für besonders flexiblen Einsatz, für einen großen Aufspreizdurchmesser oder zum Erreichen schwer zugänglicher Stellen den Stützring zu Arbeitsbeginn entfernen.
AAG681:
6 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Edelstahldraht (INOX)
AAO663:
4007220530948
AAO676:
43202007
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
Pinselbürste ungezopft PBU Ø20mm Schaft-Ø6 mm Edelstahl-Draht-Ø0,20 (10)
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste, Technische Bürsten, Pinselbürsten, ungezopft, Ummantelter Topf / mit Ring / mit Schaft
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,54*
€ 5,73*
31 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,58*
€ 5,75*
16 Tage
23
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,69*
€ 6,00*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,08*
€ 6,35*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,00*
€ 6,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.