Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMPOSITE Pinselbürste PBUPR Ø 28 mm Schaft-Ø 6 mm SiC-Filament-Ø 0,55 mm Korn 120 stationär


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics vibration
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-43214121
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43214121
EAN/GTIN:
     4007220070383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Eignen sich besonders gut zum Entgraten und zur Oberflächenbearbeitung auf stationären Maschinen. Composite-Bürsten von PFERD sind speziell für den industriellen, automatisierten Einsatz entwickelt. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Bearbeitungsaufgaben und sind durch ihre variablen Aufspannmöglichkeiten auf vielen verschiedenen Antriebsmaschinen einsetzbar. Dies bietet den Vorteil, dass die Produktion und Nacharbeiten des Werkstückes auf der selben Maschine durchgeführt werden können. Hierdurch lassen sich lohnintensive, manuelle Arbeiten reduzieren und reproduzierbare Ergebnisse mit kurzen Taktzeiten erzielen. Für einen effizienten Einsatz müssen zahlreiche Anwendungsparameter wie z. B. Bearbeitungszeit und Vorschub aufeinander abgestimmt und die dazu passende Bürste ausgewählt werden. Bürsten mit Siliciumcarbid (SiC) eignen sich besonders gut für Entgratarbeiten und zur Oberflächenverbesserung. Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220° C stand.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
6000 RPM
RPM, opt., von:
2400 RPM
RPM, opt., bis:
3900 RPM
Aufnahmesystem:
Schaft
Ø Topf:
28 mm
Ø Besatzmaterial:
0.55 mm
Ø Außen:
25 mm
Besatzmaterial:
Siliciumcarbid (SiC)
Korngröße:
120
Länge, Besatz:
28 mm
Länge, Besatz bis Ring:
14 mm
Länge, Gesamt:
70 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
COMPOSITE Pinselbürste PBUPR Ø 28 mm Schaft-Ø 6 mm SiC-Filament-Ø 0,55 mm Korn 120 stationär
SAP EAN Stck.:
4007220070383
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Diese Bürste wird mit Stützring geliefert.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt Composite-Bürsten, um die beim Einsatz entstehende Vibrationsentwicklung nachhaltig zu senken.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt Composite-Bürsten für höchsten Abtrag in kürzester Zeit.
Zolltarif-Nr.:
96035000 | 9603500000
Herkunftsland:
DE | US
SAP Volumen (VE):
636 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.064 kg
SAP Länge (VE):
85 mm
SAP Breite (VE):
85 mm
SAP Höhe (VE):
88 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Pinselbürsten ungezopft Composite, mit Stützring, mit Schaft
ECLASS 12.0:
21043604
ECLASS 7.0:
21043604
ECLASS 8.1:
21043604
ECLASS 9.1:
21043604
proficlass 5.0:
AAA160c015
unspsc 6.0:
27111907
ECLASS 10.1:
21043604
ECLASS 11.1:
21043604
Vorteile:
Schleifkörner sind in flexiblen Kunststofffilamenten eingebunden, wodurch der Besatz nicht nur an der Spitze, sondern auch mit den Seiten arbeitet. | Hohe Standzeit und aggressiver Bürsteffekt aufgrund sehr hoher Besatzdichte. | Extrem ruhiger Lauf aufgrund gleichmäßiger Verteilung des Besatzmaterials. | Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Bohrungen und Hohlräume durch Aufspreizen des Besatzes bei Rotation. | Durch den Stützring wird ein seitliches Ausweichen der Drähte vermieden. | Ist der Besatz bis zum Stützring abgearbeitet, kann dieser zur weiteren Nutzung entfernt werden, ohne, dass sich das Bürstverhalten ändert. | Spreizung und Flexibilität des Bürstenbesatzes durch Stützring regulierbar.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Gusseisen | Duroplaste | Weitere NE-Metalle | Edelstahl (INOX) | Stahl, Stahlguss | Thermoplaste | Holz
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Entgraten | Reinigen | Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren)
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Werkzeugmaschine | Bohrmaschine | Roboter | Stationäre Maschinen | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Stützring entfernen, sobald der Besatz bis zum Stützring abgearbeitet ist. So kann der restliche Besatz freigesetzt und vollständig verbraucht werden. | Für besonders flexiblen Einsatz, für einen großen Aufspreizdurchmesser oder zum Erreichen schwer zugänglicher Stellen den Stützring zu Arbeitsbeginn entfernen. | Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden.
AAO057:
Siliciumcarbid (SiC)
AAO663:
4007220070383
AAO676:
43214121
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
COMPOSITE Pinselbürste PBUPR Ø 28 mm Schaft-Ø 6 mm SiC-Filament-Ø 0,55 mm Korn 120 stationär
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Topfbürste, pferd topfbürste sic, flächenbürste, pferd topfbürste, Technische Bürsten, Pinselbürsten, ungezopft, COMPOSITE / mit Ring / mit Schaft
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.