Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLINOX Vliesronden Ø 75 mm Bohrung-Ø 6 mm A280 für Feinschliff und Finish


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 2
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics haptic
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-44693076
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44693076
EAN/GTIN:
     4007220955826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
POLINOX-Ronden eignen sich zum flexiblen Bearbeiten komplizierter Werkzeugkonturen und werden im Umfangsschliff eingesetzt.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
8150 RPM
RPM, opt., von:
2500 RPM
RPM, opt., bis:
6400 RPM
Breite:
10 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
6 mm
Ø Außen:
75 mm
Korngröße:
280
Ausgabename > 80 Zeichen:
POLINOX Vliesronden Ø 75 mm Bohrung-Ø 6 mm A280 für Feinschliff und Finish
SAP EAN Stck.:
4007220289242
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Passenden Werkzeughalter bitte separat bestellen.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt POLINOX-Ronden um die beim Einsatz entstehende Vibrations- und Lärmentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.
Zolltarif-Nr.:
68053000
Herkunftsland:
DE | US
SAP Volumen (VE):
968 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.01 kg
SAP Länge (VE):
108 mm
SAP Breite (VE):
108 mm
SAP Höhe (VE):
83 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
POLINOX-Ronden PVR
ECLASS 12.0:
21011318
ECLASS 7.0:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
proficlass 5.0:
EAB818c011
unspsc 6.0:
21011318
ECLASS 10.1:
21011318
ECLASS 11.1:
21011318
Vorteile:
Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität bei sehr hoher Standzeit. | Erreichen schwer zugänglicher Stellen wie tiefen Schlitzen oder Aussparungen. | Kein Zusetzen des Werkzeuges durch offene Struktur und hohe Flexibilität des Vliesmaterials.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Reinigen | Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren) | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Zum Vergrößern der Einsatzbreite bis zu drei Ronden hintereinander spannen. | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–25 m/s einsetzen.
AAC895:
75 0173-1#05-AAA480#003
AAO663:
4007220955826
AAO676:
44693076
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Korund A
AAU731:
Vlieswerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
POLINOX Vliesronden Ø 75 mm Bohrung-Ø 6 mm A280 für Feinschliff und Finish
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
10 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
75 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
10 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
280 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
280 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Korund A
BAG921:
6400 0173-1#05-AAA043#002
Weitere Suchbegriffe: Schleifvliesscheibe, exzenter schleifscheibe, Vlieswerkzeuge, POLINOX-Ronden PVR, Ausführung Korund A
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
331
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,67*
€ 2,31*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,69*
€ 2,33*
16 Tage
381
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,75*
€ 2,45*
4 Tage
331
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,85*
€ 2,52*
8 Tage
298
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,80*
€ 2,58*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,67* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 23,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.