Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummizugmappe PP A4 transluzent himbeer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gummizugmappe PP A4 transluzent himbeer
Gummizugmappe PP A4 transluzent himbeer
Gummizugmappe PP A4 transluzent himbeer
Artikel-Nr.:
     C1175-10092856
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10092856
EAN/GTIN:
     4008110086125
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Gummizugmappe PP A4 transluzent himbeer. 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden. Art des Verschlusses: 2 Gummizüge. Werkstoff: PP. Stärke: 0,500 mm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 245 x 320 mm. Farbe: transluzent himbeer.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
2 Gummizüge
Produkt-Typbezeichnung:
Gummizugmappe
Höhe:
320
Artikelbezeichnung:
Gummizugmappe PP A4 transluzent himbeer
Farbe:
transluzent himbeer
Werkstoff:
PP
Stärke:
0.500
Breite:
245
Verwendung für Papierformate:
A4
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,89035*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,96345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,36033*
€ 11,13879
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,22035*
€ 10,97222
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,51034*
€ 10,1273
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,07033*
€ 9,60369
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,89033*
€ 9,38949
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,89035*
€ 7,00952
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.