Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag DIN lang, weiß, mit Haftklebung, 75 g/qm, 25 Stück eingeschweißt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Briefumschlag DIN lang, weiß, mit Haftklebung, 75 g/qm, 25 Stück eingeschweißt
Briefumschlag DIN lang, weiß, mit Haftklebung, 75 g/qm, 25 Stück eingeschweißt
Artikel-Nr.:
     C1175-10419307
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10419307
EAN/GTIN:
     4008110197456
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag DIN lang. Format des Umschlages: 220x110. Größe (B x H): 110 x 220 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 75 g/qm. Ausführung des Inhalts der Packung: 25 Stück eingeschweißt.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
DIN lang
Höhe:
220
Artikelbezeichnung:
Briefumschlag
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier
Breite:
110
Format des Umschlages:
220x110
Ausführung des Inhalts der Packung:
25 Stück eingeschweißt
Flächenmasse des Papiers:
75
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Innendruck vorhanden:
Ja
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0288* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,09*
€ 1,30
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 1,07*
€ 1,27
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,94*
€ 1,12
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,92*
€ 1,09
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,90*
€ 1,07
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,70*
€ 0,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.