Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummizugmappe PP A4 transluzent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummizugmappe PP A4 transluzent
Gummizugmappe PP A4 transluzent
Gummizugmappe PP A4 transluzent
Artikel-Nr.:
     C1175-1948652
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     1948652
EAN/GTIN:
     4008110038865
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Gummizugmappe PP A4 transluzent. 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden. Art des Verschlusses: 2 Gummizüge. Werkstoff: PP. Stärke: 0,500 mm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 245 x 320 mm. Farbe: transluzent.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
2 Gummizüge
Produkt-Typbezeichnung:
Gummizugmappe
Höhe:
320
Artikelbezeichnung:
Gummizugmappe PP A4 transluzent
Farbe:
transluzent
Werkstoff:
PP
Stärke:
0.500
Breite:
245
Verwendung für Papierformate:
A4
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.