Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner maX.file protect A4 8cm neon grün, PP-Kunststoffbezug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner maX.file protect A4 8cm neon grün, PP-Kunststoffbezug
Ordner maX.file protect A4 8cm neon grün, PP-Kunststoffbezug
Ordner maX.file protect A4 8cm neon grün, PP-Kunststoffbezug
Artikel-Nr.:
     C1175-50022465
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50022465
EAN/GTIN:
     4008110575674
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner maX.file protect A4 8cm neon grün. Material der Kaschierung außen/innen: PP-Kunststoffbezug/Papier hellgrau beschichtet. Ausführung: Sichttasche am Rücken vorhanden. Qualitäts-Hebelmechanik mit extremer Zuhaltekraft. S80, Hebelmechanik, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden, Kantenschutz vorhanden. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 285 x 318 mm. Breite des Rückens: 80 mm. Farbe/Farbe des Rückens: neon grün/neon grün. Kein Motiv. Art der Verpackung und Inhalt: unverpackt mit 1 Stück.
Weitere Informationen:
Höhe:
318
Farbe des Rückens:
neon grün
Packungsmenge:
1
Artikelbezeichnung:
Ordner maX.file protect A4 8cm neon grün
Farbe:
neon grün
Schlitze vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
80
Beschreibung der Besonderheiten:
Qualitäts-Hebelmechanik mit extremer Zuhaltekraft
Breite:
285
Typbezeichnung des Motivs:
kein Motiv
Verwendung für Papierformate:
A4
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
S80
Ausführung der Ablagemechanik:
Hebelmechanik
Material der Kaschierung außen:
PP-Kunststoffbezug
Material der Kaschierung innen:
Papier hellgrau beschichtet
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Verpackung:
unverpackt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 120 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.