| |
|
| Artikel-Nr.: C1175-768853 Herst.-Nr.: 768853 EAN/GTIN: 4008110768854 |
| |
|
| | |
| Briefumschlag DIN lang. Format des Umschlages: 220x110. Größe (B x H): 110 x 220 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit Selbstklebung, Innendruck vorhanden. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 75 g/qm. Ausführung des Inhalts der Packung: 25 Stück eingeschweißt. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | DIN lang | Höhe: | 220 | Artikelbezeichnung: | Briefumschlag | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Papier | Breite: | 110 | Format des Umschlages: | 220x110 | Ausführung des Inhalts der Packung: | 25 Stück eingeschweißt | Flächenmasse des Papiers: | 75 | Verschluss-Technik: | mit Selbstklebung | Fenster vorhanden: | Nein | Innendruck vorhanden: | Ja | Seidenfutter vorhanden: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, briefumschläge dl 75 g/m² weiß ohne fenster selbstklebend, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 haftklebung |
| | |
| |