Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Ordner "MyColour" A4, PP/PP, Rückenbreite 80 mm, violett/hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford Ordner "MyColour" A4, PP/PP, Rückenbreite 80 mm, violett/hellgrün
Oxford Ordner "MyColour" A4, PP/PP, Rückenbreite 80 mm, violett/hellgrün
Oxford Ordner "MyColour" A4, PP/PP, Rückenbreite 80 mm, violett/hellgrün
Oxford Ordner "MyColour" A4, PP/PP, Rückenbreite 80 mm, violett/hellgrün
Oxford Ordner "MyColour" A4, PP/PP, Rückenbreite 80 mm, violett/hellgrün
Oxford Ordner "MyColour" A4, PP/PP, Rückenbreite 80 mm, violett/hellgrün
Oxford Ordner "MyColour" A4, PP/PP, Rückenbreite 80 mm, violett/hellgrün
Artikel-Nr.:
     C1184-100081038
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100081038
EAN/GTIN:
     4002030153547
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
A4 Ordner aus stabiler Pappe mit PP-Kunststoffbezug: strapazierfähiger PP-Bezug sorgt für Langlebigkeit. 80 mm Rückenbreite für eine hohe Kapazität: für ca. 570 DIN A4 Blätter. Oxford Premium-Mechanik: fingerfreundliche Hebelmechanik mit Soft-Gripp. Ordner mit Bicolour- PP Bezug: recyclter Karton dank PP-Bezug schmutz- und feuchtigkeitsabweisend. auswechsOxfordres Rückenschild: beidseitig beschreibbar. 10 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Oxford Premium-Mechanik
max. Anzahl der Blätter:
570
Griffloch vorhanden:
Ja
Farbe:
limone
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung innen:
PP
Breite des Rückens:
80
Material der Kaschierung außen:
PP
Ausführung der Ablagemechanik:
8cm Mechanik
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.