Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Systemregistratur
>
Einstellmappe
>
Artikel
ELBA Einstellmappen-Set A4, aus 180 g/m² Kraftkarton (RC), für ca. 80 DIN A4-Blätter pro Mappe, chamois, 5er-Pack
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1184-100091736
Hersteller:
ELBA
Herst.-Nr.:
100091736
EAN/GTIN:
4002030056640
Suchbegriffe:
Aktions-Mappe
Aktionsmappe
Einschiebe-Mappe
Einschiebmappe
Mit überstehenden Taben zur direkten Beschriftung bzw. zum Aufkleben von Beschriftungsschildchen. 5er-Tabstaffel, 4-zeilig beschriftbar. Zur Systematischen Unterteilung des Schriftguts. Auch zum Einstellen in Hängesammler und -mappen geeignet. Größe: 305 x 230 mm (BxH), Farbe: Chamois.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
180
Werkstoff:
Pappe
Farbe:
chamois
... >
Hänge- und Pendelregistratur
>
Hängeregistraturen
>
ELBA Einstellmappen und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Einstell-Mappe
,
Einstellmappe
,
einstellmappen elba chamois
,
aktions mappe
,
einstellmappen elba
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,73*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen