Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Einstellmappe A4, aus 180 g/m² Kraftkarton (RC), für ca. 80 DIN A4-Blätter, chamois, Vorderflügel blanko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Einstellmappe A4, aus 180 g/m² Kraftkarton (RC), für ca. 80 DIN A4-Blätter, chamois, Vorderflügel blanko
ELBA Einstellmappe A4, aus 180 g/m² Kraftkarton (RC), für ca. 80 DIN A4-Blätter, chamois, Vorderflügel blanko
ELBA Einstellmappe A4, aus 180 g/m² Kraftkarton (RC), für ca. 80 DIN A4-Blätter, chamois, Vorderflügel blanko
ELBA Einstellmappe A4, aus 180 g/m² Kraftkarton (RC), für ca. 80 DIN A4-Blätter, chamois, Vorderflügel blanko
ELBA Einstellmappe A4, aus 180 g/m² Kraftkarton (RC), für ca. 80 DIN A4-Blätter, chamois, Vorderflügel blanko
ELBA Einstellmappe A4, aus 180 g/m² Kraftkarton (RC), für ca. 80 DIN A4-Blätter, chamois, Vorderflügel blanko
Artikel-Nr.:
     C1184-100091738
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100091738
EAN/GTIN:
     4002030804333
Suchbegriffe:
Aktions-Mappe
Aktionsmappe
Einschiebe-Mappe
Einschiebmappe
Zur systematischen Unterteilung des Schriftgutes. Kapazität: für bis zu 80 Blatt A4. auch zum einstellen in Hängesammler und -mappen geeignet. Zertifiziert mit dem Umweltzeichen "Der blaue Engel". Größe: 310 x 230 mm (BxH), Farbe: Chamois.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Pappe
Farbe:
chamois
Flächenmasse des Papiers:
180
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.