Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Eckspanner A4, aus PP 0,5 mm, Mappe mit silberfarbenem Gummi, für ca. 50 DIN A4-Blätter, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford Eckspanner A4, aus PP 0,5 mm, Mappe mit silberfarbenem Gummi, für ca. 50 DIN A4-Blätter, farblos
Oxford Eckspanner A4, aus PP 0,5 mm, Mappe mit silberfarbenem Gummi, für ca. 50 DIN A4-Blätter, farblos
Oxford Eckspanner A4, aus PP 0,5 mm, Mappe mit silberfarbenem Gummi, für ca. 50 DIN A4-Blätter, farblos
Oxford Eckspanner A4, aus PP 0,5 mm, Mappe mit silberfarbenem Gummi, für ca. 50 DIN A4-Blätter, farblos
Oxford Eckspanner A4, aus PP 0,5 mm, Mappe mit silberfarbenem Gummi, für ca. 50 DIN A4-Blätter, farblos
Oxford Eckspanner A4, aus PP 0,5 mm, Mappe mit silberfarbenem Gummi, für ca. 50 DIN A4-Blätter, farblos
Oxford Eckspanner A4, aus PP 0,5 mm, Mappe mit silberfarbenem Gummi, für ca. 50 DIN A4-Blätter, farblos
Oxford Eckspanner A4, aus PP 0,5 mm, Mappe mit silberfarbenem Gummi, für ca. 50 DIN A4-Blätter, farblos
Oxford Eckspanner A4, aus PP 0,5 mm, Mappe mit silberfarbenem Gummi, für ca. 50 DIN A4-Blätter, farblos
Oxford Eckspanner A4, aus PP 0,5 mm, Mappe mit silberfarbenem Gummi, für ca. 50 DIN A4-Blätter, farblos
Oxford Eckspanner A4, aus PP 0,5 mm, Mappe mit silberfarbenem Gummi, für ca. 50 DIN A4-Blätter, farblos
Artikel-Nr.:
     C1184-100421022
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100421022
EAN/GTIN:
     4002030083967
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
aus PP-Kunststoff 0,5 mm. silberfarbene Eckspannergummi. abwischbar. schmutzabweisend. für ca. 50 DIN A4-Blätter. Mappe für lose Unterlagen.
Weitere Informationen:
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Werkstoff:
PP
Farbe:
klar
max. Anzahl der Blätter:
50
Flächenmasse des Papiers:
0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.