Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Sc...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Sc...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Sc...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Sc...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Sc...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Sc...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Sc...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Sc...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Sc...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Sc...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Sc...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Sc...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Sc...
Artikel-Nr.:
     C1184-100552103
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100552103
EAN/GTIN:
     4002030851573
Suchbegriffe:
Hänge-Tasche
Hängetasche
Hängetasche Registratur
hängetasche gelb
Für die komfortable Lose-Blatt-Ablage. Inklusive Komfort-Sichtreiter zur Beschriftung. Schlitzstanzung für ELBA Einhänge-Heftstreifen. Seitlich geschlossen mit Leinenfröschen. aus exklusivem 240 g/m² starkem Kraft-Karton. Größe: 318 x 6 x 240 mm (BxTxH). Farbe: gelb. 20 Jahre Garantie.
Weitere Suchbegriffe: hänge tasche, hängetasche karton
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.