Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA chic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufmännische Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenausschnitt, blau...


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ELBA chic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufmännische Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenausschnitt, blau...
ELBA chic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufmännische Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenausschnitt, blau...
ELBA chic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufmännische Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenausschnitt, blau...
ELBA chic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufmännische Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenausschnitt, blau...
ELBA chic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufmännische Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenausschnitt, blau...
ELBA chic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufmännische Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenausschnitt, blau...
ELBA chic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufmännische Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenausschnitt, blau...
ELBA chic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufmännische Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenausschnitt, blau...
Artikel-Nr.:
     C1184-100552106
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100552106
EAN/GTIN:
     4002030851504
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
kaufmännische Heftung. Daumenausschnitt erleichtert das Blättern. Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden. Kapazität: bis ca 200 Blatt A4. Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden. Für ca. 200 A4-Blätter. Farbe: Blau. 20 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
240
Art der Heftung:
Kaufmännisch
Farbe:
blau
max. Anzahl der Blätter:
200
Werkstoff:
Pappe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,948* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,57*
€ 9,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,66*
€ 7,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,42*
€ 7,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,26*
€ 7,45
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 6,25*
€ 7,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,93*
€ 7,06
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.