Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Ordner "Strong Line" Ordner, A4, 8 cm, PP, mint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Ordner "Strong Line" Ordner, A4, 8 cm, PP, mint
ELBA Ordner "Strong Line" Ordner, A4, 8 cm, PP, mint
ELBA Ordner "Strong Line" Ordner, A4, 8 cm, PP, mint
ELBA Ordner "Strong Line" Ordner, A4, 8 cm, PP, mint
ELBA Ordner "Strong Line" Ordner, A4, 8 cm, PP, mint
ELBA Ordner "Strong Line" Ordner, A4, 8 cm, PP, mint
ELBA Ordner "Strong Line" Ordner, A4, 8 cm, PP, mint
ELBA Ordner "Strong Line" Ordner, A4, 8 cm, PP, mint
ELBA Ordner "Strong Line" Ordner, A4, 8 cm, PP, mint
ELBA Ordner "Strong Line" Ordner, A4, 8 cm, PP, mint
Artikel-Nr.:
     C1184-400039422
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     400039422
EAN/GTIN:
     4002030005624
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
80 mm Rückenbreite für eine hohe Kapazität: für ca. 570 DIN A4 Blätter. ELBA Premium-Mechanik: fingerfreundliche Hebelmechanik mit Soft-Gripp. Hochwertiger A4 Ordner aus stabiler Pappe: Das mit PP-Folie bezogene Papier ist schmutz- und feuchtigkeitsabweisend und sorgt somit für langlebigkeit und schützt die Unterlagen. Möbelschonender PP-Kantenschutz: schützt die Möbel vor Kratzern und Beschädigungen. Auswechselbares Rückenschild: beidseitig beschreibbar. 10 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
8cm Mechanik
Material der Kaschierung außen:
PP
Farbe:
peppermint
Griffloch vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung innen:
PP
max. Anzahl der Blätter:
570
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
ELBA Premium-Mechanik
Breite des Rückens:
80
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.