Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postkarte 20er Heft, DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Postkarte 20er Heft, DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm
Postkarte 20er Heft, DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm
Postkarte 20er Heft, DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm
Artikel-Nr.:
     C1185-10666162
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10666162
EAN/GTIN:
     4008110247601
Suchbegriffe:
Ansichtskarte
Postkarten
Postkarten-Block
Postkarten-Heft
Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
20er Heft
selbstdurchschreibend:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Postkarte
Abheftlochung vorhanden:
Nein
Anzahl der Blätter:
20
Papierformat:
DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm
Ausführung des Papiertyps:
Postkartenkarton
Flächenmasse des Papiers:
170
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand- oder Maschinenbeschriftung
Artikelbezeichnung:
Postkarte
Produkt-Typbezeichnung:
20er Heft
Produkttypbezeichnung:
20er Heft
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.