Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle A4 Standard genarbt 100er, PP, 0,055 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospekthülle A4 Standard genarbt 100er, PP, 0,055 mm, transparent
Prospekthülle A4 Standard genarbt 100er, PP, 0,055 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1185-5814108
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5814108
EAN/GTIN:
     4008115814105
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Prospekthülle A4 PP Standard 100St genarbt dokumentenecht
Weitere Informationen:
min. Dicke:
0.055
Herstellerproduktbezeichnung:
Prospekthülle A4 Standard genarbt 100er
Werkstoff:
PP
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Farbe:
transparent
Hüllen strapazierfähig:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Prospekthülle
Papiereinlage vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformat:
A4
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Ausführung der Lochung:
Eurolochung
Produkt-Typbezeichnung:
Prospekthülle
Stärke:
0.055
Artikelbezeichnung:
Prospekthülle A4 Standard genarbt 100er
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben
Verwendung für Papierformate:
A4
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Produkttypbezeichnung:
Prospekthülle
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.