Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACDC2202 Rack Zubehör Montageset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ACDC2202 Rack Zubehör Montageset
APC ACDC2202 Rack Zubehör Montageset
Artikel-Nr.:
     C1189-ACDC2202
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACDC2202
EAN/GTIN:
     731304298816
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
504 mm
Verpackungstiefe:
1514 mm
Verpackungshöhe:
84 mm
Paketgewicht:
9840 g
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Breite:
419 mm
Tiefe (max):
900 mm
Höhe:
50 mm
Gewicht:
6360 g
Typ:
Montageset
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
REACH
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 471,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,27*
€ 653,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,54*
€ 646,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,25*
€ 627,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,35*
€ 612,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,85*
€ 561,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.