Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC InRow RD, 600mm 42U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC InRow RD, 600mm 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC InRow RD, 600mm 42U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1189-ACRD502
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACRD502
EAN/GTIN:
     731304262572
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
429550 g
AC Eingangsspannung:
400 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Abmessungen (BxTxH):
600 x 1070 x 1991 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
850 x 1137 x 2166 mm
Luftstrom:
4600 CFM
Elektrische Eingangsverbindungen:
Hard Wire 4-wire (3PH + G)
Rack-Kapazität:
42U
Typ:
Freistehendes Gestell
Produktfarbe:
Schwarz
Kühlmittel:
R407C
Zertifizierung:
cUL Listed,CE,Industry Canada,UL Listed,VDE
Gewicht:
367270 g
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.083,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.443,08*
€ 10.047,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.383,70*
€ 9.976,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.173,35*
€ 9.726,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.089,80*
€ 9.626,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8.083,76*
€ 9.619,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.