Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AP8853 Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1189-AP8853
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP8853
EAN/GTIN:
     731304277019
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
APC Rack-Stromverteiler mit Messfunktion (Metered Rack PDUs) sorgen durch aktive Messwerterfassung für eine Optimierung der Energienutzung und den Schutz von Stromkreisen. Alarmschwellenwerte können vom Benutzer individuell festgelegt werden; Warnungen vor potenziellen Stromkreisüberlastungen werden in Echtzeit am Gerät angezeigt und auf Remotesystemen ausgegeben. Metered Rack PDUs stellen Daten zum Energieverbrauch zur Verfügung, sodass RZ-Manager fundierte Entscheidungen über die Lastverteilung und richtige Dimensionierung von IT-Umgebungen treffen und die Gesamtbetriebskosten verringern können. Die Geräte verfügen über zahlreiche Funktionen und Merkmale: Überwachung der Wirkleistung, Anschluss für Temperatur-/Feuchtigkeitssensor, IEC-Steckdosen mit Verriegelung und ultraflache Trennschalter. Die Konfiguration der Metered Rack PDUs erfolgt über eine sichere Webverbindung bzw. SNMP- oder Telnet-Schnittstelle. Als ergänzende Verwaltungslösungen stehen APC-Plattformen für das zentrale Management wie InfraStruxure Central, Operations, Capacity und Energy Efficiency zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Abmessungen (BxTxH):
56 x 44 x 1791 mm
Gewicht:
6930 g
Überwachung:
Strom, Leistung, Spannung
Kabellänge:
3 m
Zertifizierung:
RoHS, REACH IEC 60950,VDE
PDU-Typen:
Messgerät
Rack-Kapazität:
0U
Typ:
Einphasig
Montage:
Senkrecht
Produktfarbe:
Schwarz
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Nominale Ausgang Spannung:
230 V
Ladekapazität:
7680 VA
Maximaler Eingang Strom pro Phase:
32 A
Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase:
32 A
Max. Leistung:
7680 W
Anzahl der AC-Ausgänge:
42 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen:
C13-Koppler, C19-Koppler
Stecker:
IEC309
Eingang Verbindungstyp:
IEC 309 32A 2P+E
Ausgang Anschlüsse:
36x IEC 320 C13 6x IEC 320 C19
Betriebstemperatur:
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 545,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,66*
€ 708,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,38*
€ 701,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,42*
€ 682,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,06*
€ 668,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,49*
€ 649,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.