Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SV 42U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetShelter SV 42U Freistehendes Gestell Grau
APC NetShelter SV 42U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     C1189-AR2480G
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR2480G
EAN/GTIN:
     731304320197
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
940 mm
Verpackungstiefe:
1160 mm
Verpackungshöhe:
2181 mm
Paketgewicht:
150200 g
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Rack-Kapazität:
42U
Typ:
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität:
1002 kg
Produktfarbe:
Grau
Abnehmbare Seitenpanele:
Ja
Seitenabdeckung enthalten:
Ja
Sperrschloss:
Ja
Seitenwand-Schlüsselverriegelung:
Ja
Verstellbare Montageschienen:
Ja
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Lenkrollen:
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Zertifizierung:
UL 2416, UL 60950-1 REACH
Größe (Imperial):
19 "
Breite:
800 mm
Tiefe:
1060 mm
Höhe:
2057 mm
Gewicht:
130500 g
Montagetiefe (max.):
777 mm
Warentarifnummer (HS):
85381000
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.034,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.182,20*
€ 1.406,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.171,12*
€ 1.393,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.123,58*
€ 1.337,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.087,53*
€ 1.294,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.034,42*
€ 1.230,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.