Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-2400652 Herst.-Nr.: AR3150SP EAN/GTIN: 731304309888 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 1105 mm | Verpackungstiefe: | 1320.8 mm | Verpackungshöhe: | 2180 mm | Paketgewicht: | 271250 g | Rack-Kapazität: | 42U | Typ: | Freistehendes Gestell | Höchstgewichtskapazität: | 1704 kg | Produktfarbe: | Schwarz | Material: | Metall | Sperrschloss: | Ja | Zertifizierung: | UL 60950-1 RoHS PEP EOLI | Größe (Imperial): | 19 " | Breite: | 750 mm | Tiefe: | 1070 mm | Höhe: | 1991 mm | Gewicht: | 155960 g | Warentarifnummer (HS): | 85381000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2.767,50* | € 2.983,43* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 1,93* | ab € 2.774,94* | € 3.001,89* | | | | | 27 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 2.792,52* | € 3.001,90* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2.816,40* | € 3.044,63* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3.547,19* | € 3.767,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|