Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1189-AR3150X610
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3150X610
EAN/GTIN:
     731304293750
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
895 mm
Verpackungstiefe:
1219 mm
Verpackungshöhe:
2216 mm
Paketgewicht:
141730 g
Rack-Kapazität:
42U
Typ:
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität:
1704 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Größe (Imperial):
19 "
Breite:
750 mm
Tiefe:
1070 mm
Höhe:
1991 mm
Gewicht:
129500 g
Warentarifnummer (HS):
85381000
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.461,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.633,27*
€ 1.943,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.615,88*
€ 1.922,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.549,59*
€ 1.844,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.506,65*
€ 1.792,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.461,68*
€ 1.739,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.