Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1189-AR3300X609
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3300X609
EAN/GTIN:
     731304293668
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
752.00 mm
Verpackungshöhe:
2118.00 mm
Paketgewicht:
149090 g
Verpackungslänge:
1334.00 mm
Rack-Kapazität:
42U
Typ:
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität:
1704 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
UL 60950-1 EIA-310-E RoHS
Größe (Imperial):
19 "
Breite:
600.00 mm
Tiefe:
1200.00 mm
Höhe:
1991.00 mm
Gewicht:
134090 g
Warentarifnummer (HS):
85381000
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.598,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.755,41*
€ 2.088,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.742,66*
€ 2.073,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.677,99*
€ 1.996,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.636,99*
€ 1.948,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.598,57*
€ 1.902,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.