Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR3340G Rack 42U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1189-AR3340G
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3340G
EAN/GTIN:
     731304322498
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
850 mm
Verpackungstiefe:
1320 mm
Verpackungshöhe:
2118 mm
Paketgewicht:
183180 g
Rack-Kapazität:
42U
Typ:
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität:
1704 kg
Produktfarbe:
Grau
Zertifizierung:
REACH, RoHS, UL 2416, UL 60950-1
Größe (Imperial):
19 "
Breite:
750 mm
Tiefe:
1200 mm
Höhe:
1991 mm
Gewicht:
161360 g
Warentarifnummer (HS):
85381000
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.831,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.039,83*
€ 2.427,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.996,77*
€ 2.376,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.996,29*
€ 2.375,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.995,80*
€ 2.375,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.930,57*
€ 2.297,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.880,61*
€ 2.237,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.831,04*
€ 2.178,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.